Startseite

ELCOM SRL - EOW6458-00-31 KIT SOSP. 2M 48VDC BI

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW6458-00-31 KIT SOSP. 2M 48VDC BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Seilabhängung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163198143

Artikelnummer

EOW6458-00-31

Herstellernummer

6458-00-31

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Seilabhängung

Farbe:

weiß

Länge:

2000 mm

Kit sospensione con cavo acciaio 2000mm. Colore: Bianco.