Startseite

ELCOM SRL - EOW6458-00-30 KIT SOSP. 2M 48VDC NE - 6458-00-30

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW6458-00-30 KIT SOSP. 2M 48VDC NE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abhängeseilset

  • Farbe - schwarz

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163198136

Artikelnummer

EOW6458-00-30

Herstellernummer

6458-00-30

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abhängeseilset

Farbe:

schwarz

Länge:

2000 mm

Kit sospensione con cavo acciaio 2000mm. Colore: Nero.