ELCOM SRL - EOW6446-20-30 BINARIO 48VDC INCASSO 2M NE - 6446-20-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 1
Länge - 2000 mm
Farbe - schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 720 W
Packung
1 ST
EAN
8019162063800
Artikelnummer
EOW6446-20-30
Herstellernummer
6446-20-30
Hersteller
EOW
Nennspannung:
48...48 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
1
Länge:
2000 mm
Farbe:
schwarz
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
720 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Form:
rechteckig
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Höhe:
23 mm
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Breite:
27 mm
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Biegbar:
nein