ELCOM SRL - EOW6445-30-16 BINARIO 48VDC QUADRO 3M NE GF - 6445-30-16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Gruppen/Phasen - 2
Nennspannung - 48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 720 W
Busfähig - nein
Form - rechteckig
Packung
1 ST
EAN
8019162063978
Artikelnummer
EOW6445-30-16
Herstellernummer
6445-30-16
Hersteller
EOW
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Nennspannung:
48...48 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
720 W
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Biegbar:
nein
Länge:
3000 mm
Breite:
27 mm
Höhe:
21 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
III


