Startseite

ELCOM SRL - EOW6445-10-16 BINARIO 48VDC QUADRO 1M NE GF - 6445-10-16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Gruppen/Phasen - 2

  • Nennspannung - 48...48 V

  • Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase - 720 W

  • Busfähig - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8019162063916

Artikelnummer

EOW6445-10-16

Herstellernummer

6445-10-16

Hersteller

EOW

Anzahl der Gruppen/Phasen:

2

Nennspannung:

48...48 V

Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:

720 W

Busfähig:

nein

Form:

rechteckig

Werkstoff:

Aluminium

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Biegbar:

nein

Länge:

1000 mm

Breite:

27 mm

Höhe:

21 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Binario Quadro a bassa tensione 48V per applicazione a soffitto, a parete o a sospensione, predisposto per i proiettori provvisti dello specifico adattatore 48V. I due conduttori portano anche il segnale DALI, per la regolazione dinamica dei singoli punti luce. Per una corretta installazione di tutti gli accessori, è importante seguire la continuità della linea di positivo tra ogni elemento. Dimensione: 1000x27x21mm. Colore: Nero.