Startseite

ELCOM SRL - EOW439-011-27 ZEPPEL 400 E27 100W ME/ME - 439-011-27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163038463

Artikelnummer

EOW439-011-27

Herstellernummer

439-011-27

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Werkstoff des Reflektors:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

393 mm

Außendurchmesser:

412 mm

Mit Schutzabdeckung:

ja

Tipologia di prodotto : Sospensioni. Tipologie di montaggio : Sospensione. Note : È possibile l’applicazione ai binari trifase utilizzando l’adattatore elettro/meccanico (codice 7600-00) insieme all’adattatore meccanico con bloccacavo automatico (codice 7618-00- 30/31/52). Kit di sospensione con rosone traslucido, cavo acciaio 2000 mm., cavo alimentazione 2 x 0,75 mm2. (Accessori da ordinare separatamente). Colore: Metal/Metallizzato. Descrizione della lampada : HE 100W E27, FBT 23W E27 . Finiture : Metallizzato,Traslucido. Riflettore : Policarbonato metallizzato internamente con. verniciatura esterna. Schermo di Chiusura : Temprato 4mm. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta .