ELCOM SRL - EOW3011-3T LUCE INCROCIATA P3011 (200X200)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8056992248724
Artikelnummer
EOW3011-3T
Herstellernummer
3011-3T
Hersteller
EOW
I Drywall sono una nuova gamma di profili che permette di creare composizioni a pannelli di diverso materiale con tagli di luce continui a luce angolare e incrociata. Questi profili sono costituiti da un sistema lineare in alluminio estruso integrato in due pannelli di cartongesso per incasso a raso per alloggiare StripLED Elcom.I pannelli sono disponibili in diversi materiali a seconda delle caratteristiche richieste. Il cartongesso idrorepellente permette di limitare l?assorbimento dell?umidita grazie ad uno speciale trattamento a cui viene sottoposta la lastra. La Black cover invece possiede la particolare proprieta di risultare nera a LED spenti mentre una volta accesi i LED assume il colore tipico della StripLed scelta. I profili 3011 Drywall differiscono dalla versione 1707 avendo un profilo piu largo, questo permette di poter inserire al loro interno due StripLED invece di una, permettendo di creare installazioni con una potenza luminosa maggiore.