ELCOM SRL - EOW28-9004-30 CILINDRO ANTIABBAGLIAMENTO - 28-9004-30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Farbe - schwarz
Durchmesser - 58 mm
Packung
1 ST
EAN
8019163182975
Artikelnummer
EOW28-9004-30
Herstellernummer
28-9004-30
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abblendung/Diffusor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
58 mm
Cilindro antiabbagliamento tondo di colore nero. ø 58mm.


