Startseite

ELCOM SRL - EOW28-9001-51 OTTICA PROFESSIONALE S - 28-9001-51

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW28-9001-51 OTTICA PROFESSIONALE S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Reflektor

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Lichtaustritt - direkt

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - glänzend

  • Reflektor gelocht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163180667

Artikelnummer

EOW28-9001-51

Herstellernummer

28-9001-51

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Reflektor

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

glänzend

Reflektor gelocht:

nein

Ausstrahlungswinkel:

16 °

Farbe:

Chrom

Ottica professionale S, 16° per 18W - 21W per MicroPerfetto-R.