Startseite

ELCOM SRL - EOW28-4208-30 FRANGILUCE ALVEOLARE D42MM SP3MM - 28-4208-30

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW28-4208-30 FRANGILUCE ALVEOLARE D42MM SP3MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Linse

  • Lichtverteilung - symmetrisch

  • Farbe - schwarz

  • Werkstoff - Aluminium

  • Lichtaustritt - direkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163212887

Artikelnummer

EOW28-4208-30

Herstellernummer

28-4208-30

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Linse

Lichtverteilung:

symmetrisch

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Aluminium

Lichtaustritt:

direkt

Ausführung des Rasters/Reflektors:

matt

Durchmesser:

42 mm

Höhe/Tiefe:

3 mm

Honeycomb.D42 mm