ELCOM SRL - EOW28-04082-85 CORNICE + PIASTRA WALL-CUT 150 ME/ME - 28-04082-85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors - matt
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163191373
Artikelnummer
EOW28-04082-85
Herstellernummer
28-04082-85
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Höhe/Tiefe:
68 mm


