ELCOM SRL - EOW28-04082-01 CORNICE + PIASTRA WALL-CUT 150 NE/NE - 28-04082-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorelement
Lichtverteilung - asymmetrisch
Farbe - schwarz
Lichtverteiler - Reflektor
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8019163191342
Artikelnummer
EOW28-04082-01
Herstellernummer
28-04082-01
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Farbe:
schwarz
Lichtverteiler:
Reflektor
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Ausführung des Rasters/Reflektors:
matt
Länge:
150 mm
Breite:
150 mm
Raster gelocht:
nein
Reflektor gelocht:
nein
Höhe/Tiefe:
68 mm


