ELCOM SRL - EOW259-200BN-21 RA11 Q DIXITLED 30K S/DRIVER 55? BI - 259-200BN-21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Gehäusefarbe - weiß
Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8019163172655
Artikelnummer
EOW259-200BN-21
Herstellernummer
259-200BN-21
Hersteller
EOW
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Gehäusefarbe:
weiß
Ausstrahlungswinkel:
41-80° - breitstrahlend
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Mit Betriebsgerät:
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Reflektor:
hochglänzend
Schlagfestigkeit:
IK08
Geeignet für Lampenleistung:
18...18 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
117 mm
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
117 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2092...0 lm
Einbauhöhe:
73...0 mm
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s


