Startseite

ELCOM SRL - EOW257-200BN-21 RA11 TL DIXITLED 30K S/DRIVER 55? BI - 257-200BN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 41-80° - breitstrahlend

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163165817

Artikelnummer

EOW257-200BN-21

Herstellernummer

257-200BN-21

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

41-80° - breitstrahlend

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Reflektor:

hochglänzend

Außendurchmesser:

126 mm

Schlagfestigkeit:

IK08

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Nennstrom:

500...500 mA

Einbauhöhe:

104...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Tipologia di prodotto : Incassi. Tipologie di montaggio : Incasso da soffitto. Descrizione : Incasso trimless per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda deldriver scelto. Grado di protezione IP43. Basso livello di abbagliamento UGR < 19. Colore : Bianco mat . Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1700lm 12W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 1700. Efficienza L.O.R. (%) : 89. Flusso effettivo (lm) : 1513. Potenza (W) : 12. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. Dissipazione termica : Passiva . Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 55°.