Startseite

ELCOM SRL - EOW248-230BN-21 RA17DIXIT 33W 30K OS S/DRIVER30?BI - 248-230BN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163179845

Artikelnummer

EOW248-230BN-21

Herstellernummer

248-230BN-21

Hersteller

EOW

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Reflektor:

hochglänzend

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Geeignet für Lampenleistung:

33...33 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3770...0 lm

Außendurchmesser:

168 mm

Einbauhöhe:

180...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 17 Dixit LED oscillante 33W 3000K - Incasso progettato per LED COB, garantisce un perfetto controllo del flusso luminoso ed eccellente resa cromatica. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Accessoriabile con ottiche per una varietà di fasci luminosi differenti. LED 33W 3770lm 3000K CRI85 - 30°. Colore: Bianco mat.