Startseite

ELCOM SRL - EOW239-250AN-21 RA8DIXIT OS.40K S/DRIVER MAX12W26?IP20BI - 239-250AN-21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Aufbaumontage - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163177681

Artikelnummer

EOW239-250AN-21

Herstellernummer

239-250AN-21

Hersteller

EOW

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Höhe/Tiefe:

82 mm

Außendurchmesser:

95 mm

Einbauhöhe:

82...0 mm

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso orientabile progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Basso livello di abbagliamento: UGR < 19. Durata della lampada (h) : L80B10 50.000. Descrizione della lampada : LED 1700lm 12W 4000K