ELCOM SRL - EOW1558100 NAUTO230 LED L1 DIF.OP 430LM4,3W30K 110? - 1558100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Nennspannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
8019163158390
Artikelnummer
EOW1558100
Herstellernummer
1558100
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Außendurchmesser:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja