Startseite

ELCOM SRL - EOW155180 WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT - 155180

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW155180 WALKER IRR63 40W E27 AN/INOX-SAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163117144

Artikelnummer

EOW155180

Herstellernummer

155180

Hersteller

EOW

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Außendurchmesser:

175 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

270 mm

Einbaudurchmesser:

166 mm

Max. Belastung:

2000 kg

Überrollbar:

nein

Controcassa da cementare e corpo in tecnopolimero ad alta resistenza, diffusore in policarbonato (12 mm). resistente a carichi fono a 2000 Kg, anello in finitura e viti in acciaio inox, vetro interno satinato antiabbagliante, doppia guarnizione in EPDM.
ELCOM SRL

Ein ELCOM SRL Produkt

Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie