ELCOM SRL - EOW1546480 NAUTO 9L 1,5W LED/BLU AN/T/INOX-SAT - 1546480

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 9
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff transparent
Nennspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8019163116444
Artikelnummer
EOW1546480
Herstellernummer
1546480
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
9
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Außendurchmesser:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein
Ein ELCOM SRL Produkt
Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie


