ELCOM SRL - EOW1543180 NAUTO 9L 1,5W LED/BI AN/T/INOX-SAT - 1543180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 9
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff opal
Packung
1 ST
EAN
8019163116352
Artikelnummer
EOW1543180
Herstellernummer
1543180
Hersteller
EOW
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
9
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
24...24 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP68
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
180...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
3500...3500 K
Außendurchmesser:
88 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
84 mm
Einbaudurchmesser:
80 mm
Max. Belastung:
1000 kg
Überrollbar:
nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
nein