ELCOM SRL - EOW14445-L30 COP.SAT.1912/2020/2115/2612 L=3000MM - 14445-L30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3000 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278920353
Artikelnummer
EOW14445-L30
Herstellernummer
14445-L30
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3000 mm
Diffusore in policarbonato satinato. Lunghezza: 3000mm.


