ELCOM SRL - EOW14442 TAPPO PC ALL. 3546 - 14442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Länge - 46 mm
Breite - 35 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278923965
Artikelnummer
EOW14442
Herstellernummer
14442
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Länge:
46 mm
Breite:
35 mm
Tappo con passacavo. Finitura: Alluminio anodizzato.


