ELCOM SRL - EOW14438-L20 COP.OPALE TONDA 1616 L=2000MM - 14438-L20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Werkstoff - Kunststoff
Lichtaustritt - direkt
Länge - 2000 mm
Raster gelocht - nein
Packung
1 ST
EAN
8052278927673
Artikelnummer
EOW14438-L20
Herstellernummer
14438-L20
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
2000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore in policarbonato opalino tondo (PROLINE 1616). L: 2000mm.


