ELCOM SRL - EOW14407-01 TAPPO CH BIANCO 4240 - 14407-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 40.5 mm
Breite - 30.8 mm
Packung
1 ST
EAN
8058130004384
Artikelnummer
EOW14407-01
Herstellernummer
14407-01
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
40.5 mm
Breite:
30.8 mm
Tappo chiuso. Colore: Bianco. Dimensione: 40.5X 30.8.


