Startseite

ELCOM SRL - EOW14377-01 TAPPO PC BIANCO 5634 - 14377-01

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW14377-01 TAPPO PC BIANCO 5634

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Farbe - weiß

  • Länge - 56 mm

  • Breite - 34 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278925136

Artikelnummer

EOW14377-01

Herstellernummer

14377-01

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Farbe:

weiß

Länge:

56 mm

Breite:

34 mm

Tappo con passacavo PROLINE 5634 bianco 56x34mm.