ELCOM SRL - EOW14225-01 TAPPO PC BIANCO 2020 - 14225-01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - weiß
Länge - 20 mm
Breite - 20 mm
Höhe - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278928328
Artikelnummer
EOW14225-01
Herstellernummer
14225-01
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
weiß
Länge:
20 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
2 mm
Tappo chiuso completo di accessori 20x20-PC. Finitura: Bianco.



