ELCOM SRL - EOW14028 TAPPO CH LENTICOLARE D20 - 14028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - Aluminium
Länge - 20 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278936675
Artikelnummer
EOW14028
Herstellernummer
14028
Hersteller
EOW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
Aluminium
Länge:
20 mm
Breite:
2 mm
Tappo lenticolare chiuso PROLINE D20. Finitura: Alluminio anodizzato.


