ELCOM SRL - EOW14016-L30 COP.OPALE TONDA 1813/3031 L=3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtverteilung - symmetrisch
Lichtaustritt - direkt
Länge - 3000 mm
Raster gelocht - nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel - opal
Packung
1 ST
EAN
8052278922418
Artikelnummer
EOW14016-L30
Herstellernummer
14016-L30
Hersteller
EOW
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Länge:
3000 mm
Raster gelocht:
nein
Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel:
opal
Diffusore policarbonato opalino Lung. max.=3000 mm.


