Startseite

ELCOM SRL - EOW13015 GUAINA PVC 1888 8X16MM - 13015

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe

  • Werkstoff - Aluminium

  • Höhe - 20 mm

  • Durchmesser - 25 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8058130039959

Artikelnummer

EOW13015

Herstellernummer

13015

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Endkappe

Werkstoff:

Aluminium

Höhe:

20 mm

Durchmesser:

25 mm

Tappo a spessore ridotto con sistema bloccaggio cavo completo di accessori.