Startseite

ELCOM SRL - EOW11200085 LITO LED 12W 30K 30? ME - 11200085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Geeignet für Traversenmontage - nein

  • Geeignet für Podest-/Bodenmontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163168122

Artikelnummer

EOW11200085

Herstellernummer

11200085

Hersteller

EOW

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

ja

Geeignet für Stromschienenmontage:

nein

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Länge:

154 mm

Breite:

28 mm

Höhe/Tiefe:

160 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Tipologia di prodotto : Proiettori per esterni. Tipologie di montaggio : Terreno a picchetto,A parete. Descrizione : Proiettore a LED da esterno caratterizzato da un design compatto e sottile. Installabile a parete o a terra tramite l'apposito picchetto.Alto grado di protezione IP66. Schermo in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza, UV protetto. Mascherina in termoplastico testurizzato. Colore: metal. Corpo : Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento antiossidante e anticorrosione. Finiture : Verniciato poliestere. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Viteria : Acciaio inox . Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 30°. Inclinazione verticale : 220°.