Startseite

ELCOM SRL - EOW11200030 LITO LED 12W 30K 30? NE - 11200030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163142931

Artikelnummer

EOW11200030

Herstellernummer

11200030

Hersteller

EOW

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Reflektor:

hochglänzend

Höhe/Tiefe:

160 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

28 mm

Länge:

154 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Proiettore a LED da esterno caratterizzato da un design compatto e sottile, ideale per applicazione in ambienti dove sia richiesta una luce d’accento potente ed ecologica. Installabile a parete o a terra tramite l'apposito picchetto. Alto grado di protezione IP66, schermo in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza, UV protetto. Mascherina in termoplastico testurizzato. Applicazione: Facciate, Giardini, Aree residenziali esterne, Terrazze. Lampada: LED 1500lm 12W 3000K.