Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELCOM SRL - EOW1010-253 SF 250 FU C ADAT E27 NE - 1010-253

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Leuchte - Pollerleuchte

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163080318

Artikelnummer

EOW1010-253

Herstellernummer

1010-253

Hersteller

EOW

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP44

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Durchmesser:

250 mm

Le sfere, realizzate in metacrilato PMMA iniettato e poi soffiato, garantiscono: resistenza meccanica agli urti, trasparenza, brillantezza, ottima trasmissione della luce (92%), inalterabilità agli agenti atmosferici e ai raggi UV, alta resistenza nel tempo contro gli elementi inquinanti (idrocarburi, olii, sali, acidi inorganici). Per un reale risparmio di energia e contro l’inquinamento luminoso notturno è stata metallizzata la parte superiore di una versione della sfera. La metallizzazione interna, ottenuta con una sublimazione ad alto vuoto, è protetta da un plasma che le garantisce nel tempo la brillantezza, la resistenza agli agenti atmosferici, alle nebbie saline e all’azione corrosiva delle sostanze organiche. Con adattatore attacco E27 per lampade alogene/ fluorescenti compatte integrate. In tecnopolimero nero F.V. 30% per pali ø 60mm. Sfera fumé ø 250mm. Classe II IP44 IK08.

ELCOM SRL

Ein ELCOM SRL Produkt

Entdecken Sie die ELCOM SRL-Serie