Startseite

ELCOM SRL - EOW10075 CALAMITA ADESIVIZZATA 14X1MM 50M - 10075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 1000 mm

  • Breite - 14 mm

  • Höhe - 1 mm

Packung

  • 1 M

EAN

8052278974585

Artikelnummer

EOW10075

Herstellernummer

10075

Hersteller

EOW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

1000 mm

Breite:

14 mm

Höhe:

1 mm

Calamita adesivizzata da 1m.