ELCOM SRL - EOW09282 REMOTE CONTROL MONO RF (1 ZONE) 6V - 09282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Tiefe - 9.5 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973472
Artikelnummer
EOW09282
Herstellernummer
09282
Hersteller
EOW
Ausführung:
Kontrolleinheit
Tiefe:
9.5 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
105 mm
Telecomando compatibile con ricevitore batterie 3V 12/24 Vdc.


