ELCOM SRL - EOW09280 DIMMER MONO RF 12/24V 96/192W 8A - 09280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Infrarot-Empfänger
Breite - 37 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973465
Artikelnummer
EOW09280
Herstellernummer
09280
Hersteller
EOW
Ausführung:
Infrarot-Empfänger
Breite:
37 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
20 mm
Ricevitore per controllo luminosità 12/24 Vdc.


