Startseite

ELCOM SRL - EOW09255 DRIVER 500-1400MA 60W DALI-PUSH IP20 MW - 09255

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09255 DRIVER 500-1400MA 60W DALI-PUSH IP20 MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974417

Artikelnummer

EOW09255

Herstellernummer

09255

Hersteller

EOW

Alimentatore 500 mA...1500mA DALI/PUSH DIMM. Caratteristiche: Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura con NTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Potenza: 60W.