ELCOM SRL - EOW09232 DRIVER 500-1400MA 60W 1-10V IP20 MW - 09232

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Ausgangsstrom - 500...1500 mA
Ausgangsleistung - 60...60 W
Schutzart (IP) - IP20
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8052278974455
Artikelnummer
EOW09232
Herstellernummer
09232
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ausgangsstrom:
500...1500 mA
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
23 mm