ELCOM SRL - EOW09085 RADIO FREQUENCY DMX512 RGBW 12/24V - 09085

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung - 12...24 V
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 107 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973496
Artikelnummer
EOW09085
Herstellernummer
09085
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Ausgangsspannung:
12...24 V
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
107 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
24 mm
DGT338 generator DMX512 RGBW con telecomando. Regolazione e controllo colore tramite 20 scenografie programmate, selezionabili tramite telecomando a 4 tasti. Riceve gli impulsi dal telecomando e genera sequenze di codici già programmati nel protocollo DMX512. Output DMX512: connettore RJ45. Telecomando in radio frequenza con campo di azione 100m. Su richiesta è possibile settare colori e sequenze a seconda delle applicazioni. Alimentazione 12/24Vdc. Cavo RJ non incluso. Compatibile con: DMX DGT 09292/09293.