Startseite

ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH PANEL 503 DMX512 RGB/RGB+W 12/24V - 09042

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW09042 TOUCH PANEL 503 DMX512 RGB/RGB+W 12/24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 80 mm

  • Höhe - 120 mm

  • Tiefe - 10.7 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278973519

Artikelnummer

EOW09042

Herstellernummer

09042

Hersteller

EOW

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

80 mm

Höhe:

120 mm

Tiefe:

10.7 mm

CONTROLLER TOUCH CAPACIITIIVO 1122 -- 2244 V RGB. Applicazioni: Sistema per apparecchiature RGB o RGB + W applicabile in scatole standard 503 da incasso a muro o a parete. Caratteristiche: Alimentazione input 12-24 Vdc output 12-24Vdc. Output segnale generato: 4 canali DMX. Potenza massima 480W a 24Vdc.