ELCOM SRL - EOW09041 SIGNAL REPEATER 12/24V 120W/240W - 09041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 74.5 mm
Breite - 53 mm
Höhe - 25.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973571
Artikelnummer
EOW09041
Herstellernummer
09041
Hersteller
EOW
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
74.5 mm
Breite:
53 mm
Höhe:
25.5 mm
CENTRALINA BLUETOOTH Slave 12-24 Vdc 4 x 2,5A. Dimensioni mm L x P x H: 53 x 74,5 x 25,5.