ELCOM SRL - EOW09001 SIGNAL REPEATER 3CH 12/24V 36/72W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Tiefe - 28 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 105 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278973540
Artikelnummer
EOW09001
Herstellernummer
09001
Hersteller
EOW
Ausführung:
sonstige
Tiefe:
28 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
105 mm
Centralina controller RGB repeater 12/24Vdc 330W. Ripetitore per Controllo e regolazione colore RGB12/24VDC tramite telecomando a 20 tasti. Ripetitore per luci LED. Voltaggio: 12-24 VDC. Corrente Max: 3x5A.


