ELCOM SRL - EOW07619 DRIVER 24V 150W CLASSE II IP20 SLIM - 07619

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
8052278974110
Artikelnummer
EOW07619
Herstellernummer
07619
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
210 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
34 mm