Startseite

ELCOM SRL - EOW07617 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 SLIM

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07617 DRIVER 24V 100W CLASSE II IP20 SLIM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 100...100 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 31.5 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974103

Artikelnummer

EOW07617

Herstellernummer

07617

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

100...100 W

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

31.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

65.5 mm

Länge:

180 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Ohne Dimmfunktion:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Driver LED. 100W. 24 VDC. slim. IP20