Startseite

ELCOM SRL - EOW07521 DRIVER 24V 240W METALCASE IP67 DALI MW - 07521

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07521 DRIVER 24V 240W METALCASE IP67 DALI MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974219

Artikelnummer

EOW07521

Herstellernummer

07521

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Schutzart (IP):

IP67

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

35.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

71 mm

Länge:

244 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Alimentazione dimmerabile DALI 240W, classe I, versione 24Vdc a tensione costante. Tensione d’alimentazione 100/250Vac, 47/63Hz. Dimensione: 71 x 244 x 35,5 mm.