ELCOM SRL - EOW07515 DRIVER 24V 150W METALCASE IP67 DALI MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch - ja
Packung
1 ST
EAN
8052278974202
Artikelnummer
EOW07515
Herstellernummer
07515
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
35.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
63 mm
Länge:
219 mm
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
I


