ELCOM SRL - EOW07502 ALIMENTATORE 24VDC 240W CLASSE I - 07502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8052278974011
Artikelnummer
EOW07502
Herstellernummer
07502
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
200 mm
Breite:
110 mm
Höhe:
50 mm