ELCOM SRL - EOW07440 DRIVER 350MA 17W 9-48V CLASSE II IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 48...48 V
Ausgangsleistung - 16.8...16.8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP67
Höhe - 26 mm
Packung
1 ST
EAN
8052278974356
Artikelnummer
EOW07440
Herstellernummer
07440
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
48...48 V
Ausgangsleistung:
16.8...16.8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP67
Höhe:
26 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
35 mm
Länge:
120 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II