Startseite

ELCOM SRL - EOW07340 DRIVER 24V 320W METALCASE IP67 1-10V MW

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW07340 DRIVER 24V 320W METALCASE IP67 1-10V MW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 320...320 W

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Höhe - 45 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8052278974189

Artikelnummer

EOW07340

Herstellernummer

07340

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

320...320 W

Schutzart (IP):

IP67

Höhe:

45 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

90 mm

Länge:

252 mm

Alimentatori 320W 24VDC IP67 Dimmerabile. Alimentatore indipendente IP67 per uso esterno o interno. Cavi di entrata e uscita contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e da cortocircuito. contro le extra-tensioni di rete. contro i sovraccarichi. Adatto all’alimentazione di moduli LED. Disponibile versione dimmerabile 1-10VDC, potenziometro 100kohm o PWM.