ELCOM SRL - EOW07280 DRIVER 24V 240W METALCASE IP67 1-10V MW - 07280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 240...240 W
Schutzart (IP) - IP67
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8052278974165
Artikelnummer
EOW07280
Herstellernummer
07280
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
240...240 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
244 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
39 mm


