ELCOM SRL - EOW07270 DRIVER 24V 150W METALCASE IP67 1-10V MW - 07270

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Schutzart (IP) - IP67
Schutzklasse nach IEC 61140 - II
Packung
1 ST
EAN
8052278974141
Artikelnummer
EOW07270
Herstellernummer
07270
Hersteller
EOW
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
226 mm
Breite:
68 mm
Höhe:
39 mm